NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBDIFFUSORE X PL35 DIFFUSORE X ART. PL35 - DIFFUSORE X PL35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Packung
1 ST
EAN
7449079817776
Artikelnummer
NOBDIFFUSORE X PL35
Herstellernummer
DIFFUSORE X PL35
Hersteller
NOB
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Durchmesser:
330 mm
Raster gelocht:
nein
Diffusore in policarbonato opale per ART. PL35. Ø330mm.


