Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBDL006/BI DECOR.2X7,5W 3K IP20 230V BI - DL006/BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1250 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052764151

Artikelnummer

NOBDL006/BI

Herstellernummer

DL006/BI

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1250 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

50 mm

Breite:

300 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a LED a parete a luce indiretta. LED Sharp. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED 2x7,5W 1250lm 3000K CRI 82.