NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBDL030/NE DECORATIVO 7,5W 3K 230V IP20 L.300 NE - DL030/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 650 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Durchmesser - 30 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070726497
Artikelnummer
NOBDL030/NE
Herstellernummer
DL030/NE
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
30 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1500...1500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
300 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



