NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBKIT/241/G/BI ACC.INSTALLAZIONE A PARETE X 241/G. BI - KIT/241/G/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 190 mm
Breite - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079865654
Artikelnummer
NOBKIT/241/G/BI
Herstellernummer
KIT/241/G/BI
Hersteller
NOB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
190 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
85 mm
Accessorio per installazione a parete. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco. Apparecchio LED 241/G da ordinare separatamente.



