NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBLPR60/3K/2 ROUND LED PANEL DIAM.60 44W 3K 110 230V - LPR60/3K/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4400 lm
Mit Bewegungsmelder - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073685524
Artikelnummer
NOBLPR60/3K/2
Herstellernummer
LPR60/3K/2
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4400 lm
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
600 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
21 mm
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



