NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBLPX66/4K/2 LED PANEL 36W 4K 110 220-240V IP20/44 - LPX66/4K/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4300 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
4 ST
EAN
7449070629507
Artikelnummer
NOBLPX66/4K/2
Herstellernummer
LPX66/4K/2
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4300 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
119.44 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
10.5 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



