Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1RF/CF/3K13/W2 INCASSO FISSO TONDO/C D100 13W 3K BI - M1RF/CF/3K13/W2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070708301

Artikelnummer

NOBM1RF/CF/3K13/W2

Herstellernummer

M1RF/CF/3K13/W2

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

126 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

108 mm

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

350...350 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso fisso tondo a LED per installazione a soffitto. Cornice: in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Corpo: in alluminio pressofuso. Sorgente LED COB CITIZEN 13W 1100Lm 3000K 40°. Riflettore: in policarbonato in finiture bianco. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso con driver PUSH/DIM1-10V.