Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1RF/CM/3K13/B3 INCASSO FISSO TONDO/C D100 13W 3K NE - M1RF/CM/3K13/B3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070792898

Artikelnummer

NOBM1RF/CM/3K13/B3

Herstellernummer

M1RF/CM/3K13/B3

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

126 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

108 mm

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

350...350 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso fisso tondo a LED per installazione a soffitto. Cornice: in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Corpo: in alluminio pressofuso. Sorgente LED COB CITIZEN 13W 1100Lm 3000K 20°. Riflettore: in policarbonato in finiture nero. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso con driver DALI.