Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1SA/CF/4K13/W1 INCASSO ORIEN. QUAD./C L100 13W 4K BI - M1SA/CF/4K13/W1

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1SA/CF/4K13/W1 INCASSO ORIEN. QUAD./C L100 13W 4K BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073646624

Artikelnummer

NOBM1SA/CF/4K13/W1

Herstellernummer

M1SA/CF/4K13/W1

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

127 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

matt

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Einbaubreite:

96 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

96 mm

Länge:

105 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Incasso orientabile quadrato a LED per installazione a soffitto. LED COB CITIZEN 13W 1200lm 4000K 40° CRI90. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm; riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. IP20 Classe II UGR<19. Con driver ON-OFF Made in Italy. Colore Bianco.