Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1SF/CF/3K18/W2 INCASSO FISSO QUAD./C L100 18W 3K BI - M1SF/CF/3K18/W2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071058283

Artikelnummer

NOBM1SF/CF/3K18/W2

Herstellernummer

M1SF/CF/3K18/W2

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

130 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Einbaubreite:

96 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

96 mm

Länge:

105 mm

Nennstrom:

500...500 mA

M1SF/CF - Incasso fisso quadrato a LED per installazione a soffitto. Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore che migliora il comfort visivo. UGR<19 o UGR<16 a seconda del modello. Disponibili accessori intercambiabili: - cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm; - riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; - griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso, con driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy. LED 18W 1500lm 3000K CRI 90 - 40°. Colore: Bianco.