NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1SF/TM/3K13/C2 INCASSO FISSO QUAD./T L100 13W 3K CR - M1SF/TM/3K13/C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Chrom
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070670707
Artikelnummer
NOBM1SF/TM/3K13/C2
Herstellernummer
M1SF/TM/3K13/C2
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Chrom
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
129 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Einbaubreite:
96 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
94 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
96 mm
Länge:
94 mm
Nennstrom:
350...350 mA
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



