Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM2SA/CF/3K25/W2 INCASSO ORIEN. QUAD./C L125 25W 3K BI

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM2SA/CF/3K25/W2 INCASSO ORIEN. QUAD./C L125 25W 3K BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072984956

Artikelnummer

NOBM2SA/CF/3K25/W2

Herstellernummer

M2SA/CF/3K25/W2

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

158.5 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

matt

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Einbaubreite:

122 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

132 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

122 mm

Länge:

132 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Incasso orientabile quadrato a LED per installazione a soffitto. LED COB CITIZEN 25W 2200lm 3000K 40° CRI90. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm; riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. IP20 Classe II UGR<19. Con driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy. Colore Bianco.