NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM2SF/TF/3K25/W1 INCASSO FISSO QUAD./T L125 25W 3K BI - M2SF/TF/3K25/W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073641117
Artikelnummer
NOBM2SF/TF/3K25/W1
Herstellernummer
M2SF/TF/3K25/W1
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
160 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
matt
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Einbaubreite:
122 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
120 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
122 mm
Länge:
120 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja



