Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM3SF/TM/4K38/B1 INCASSO FISSO QUAD./T L150 38W 4K NE - M3SF/TM/4K38/B1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073999959

Artikelnummer

NOBM3SF/TM/4K38/B1

Herstellernummer

M3SF/TM/4K38/B1

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3600 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

190 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Einbaubreite:

147 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

142 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

147 mm

Länge:

142 mm

Nennstrom:

1050...1050 mA

M3SF/TM - Incasso fisso quadrato a LED per installazione a soffitto. Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore che migliora il comfort visivo. UGR<19 o UGR<16 a seconda del modello. Disponibili accessori intercambiabili: - cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm; - riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; - griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso, con driver ON-OFF Made in Italy. LED 38W 360lm 4000K CRI 90 - 20°. Colore: Nero.