Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBP15 PROFILO IN GESSO A PARETE BI-EMISSIONE - P15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070772746

Artikelnummer

NOBP15

Herstellernummer

P15

Hersteller

NOB

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Länge:

520 mm

Breite:

152 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Höhe/Tiefe:

44 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt
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
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Profili lineari in gesso, realizzati in Italia con materiali naturali minerali e vegetali. Striscia LED da ordinare separatamente. Profilo prefinito in gesso, per installazione a parete, effetto bi-emissione. Elemento completo di due profili in alluminioper applicare fino a due strisce LED.Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio. L: 520X152X44mm.