NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBPL40/3K SISTEMA PLAFONIERA 30W 3K 120IP54 230V - PL40/3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3000 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8058052000815
Artikelnummer
NOBPL40/3K
Herstellernummer
PL40/3K
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
410 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
113 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



