NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBR1/4K INCASSO A LED 30W 4000K 230V L35 IP20 - R1/4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449074799800
Artikelnummer
NOBR1/4K
Herstellernummer
R1/4K
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
159 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
172 mm
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



