Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBR41/4K/33/NE PROIETT.40W 4K CRI97 35 IP20 230V NE - R41/4K/33/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078606692

Artikelnummer

NOBR41/4K/33/NE

Herstellernummer

R41/4K/33/NE

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3500 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

108 mm

Höhe/Tiefe:

226 mm

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

142 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard. LED COB LUXEON Philips. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio verniciato bianco goffrato o nero opaco. Ottica intercambiabile in policarbonato metallizzato. Alimentatore Philips 220-240V - 50/60Hz incluso. Binari e accessori da ordinare separatamente. LED 40W 4000K 3500lm CRI 97. Apertura fascio 35°. Nero.