Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBR50/3K/50 PROIETTORE 13W 3K CRI90 50 IP20 230V BI - R50/3K/50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077736925

Artikelnummer

NOBR50/3K/50

Herstellernummer

R50/3K/50

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

52 mm

Höhe/Tiefe:

187 mm

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

80 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

R50 - Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard. LED Bridgelux. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio verniciato bianco goffrato. Ottica intercambiabile in policarbonato metallizzato. Alimentatore Philips 220-240V - 50/60Hz incluso. LED 13W 1200lm 3000K - 50°.