NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBR6/3K DOWNLIGHT 15W 3K 80 IP20/44 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449075420680
Artikelnummer
NOBR6/3K
Herstellernummer
R6/3K
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
128 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
128 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



