NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBR8/4K DOWNLIGHT 40W 4K 90 IP20/44 230V - R8/4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449075935290
Artikelnummer
NOBR8/4K
Herstellernummer
R8/4K
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
103 mm
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
178 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
178 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



