Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBS2P/BI BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE BI 2M - S2P/BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022706057

Artikelnummer

NOBS2P/BI

Herstellernummer

S2P/BI

Hersteller

NOB

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

37.8 mm

Breite:

31.4 mm

Biegbar:

nein

Binario elettrificato trifase (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 2m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570. Colore: Bianco. L: 2m.