Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBS8H/500 KIT FISS. A SOSP.CON FILO ACC.5M B.C. - S8H/500

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBS8H/500 KIT FISS. A SOSP.CON FILO ACC.5M B.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 5000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077738288

Artikelnummer

NOBS8H/500

Herstellernummer

S8H/500

Hersteller

NOB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

5000 mm

S8H/500 - Kit completo per fissaggio a sospensione con filo in acciao. L: 5000mm.