NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/01/NE/SAT LAMPADA C/CATENA QUADRA MEDIA NE DIF.SAT - 2005/01/NE/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 34 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024580426
Artikelnummer
NOB2005/01/NE/SAT
Herstellernummer
2005/01/NE/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
34 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
215 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



