NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/07/NA/SAT LAMPIONE H 176 QUADRA MEDIA ANT DIF.SAT - 2005/07/NA/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1760 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449073603504
Artikelnummer
NOB2005/07/NA/SAT
Herstellernummer
2005/07/NA/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1760 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
215 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



