NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/11/X/NE/SAT LAMPIONE 3 LUCI QUADRA C/PROL NE DIF.SAT - 2005/11/X/NE/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449070387759
Artikelnummer
NOB2005/11/X/NE/SAT
Herstellernummer
2005/11/X/NE/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
I



