NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2033/01/NE LAMPADA C/CATENA LAMPARA NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - E27
Durchmesser - 250 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022165410
Artikelnummer
NOB2033/01/NE
Herstellernummer
2033/01/NE
Hersteller
NOB
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Durchmesser:
250 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Schutzart (IP):
IP43
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
330 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein