Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2033/01/NE/OP LAMPADA C/CATENA LAMPARA NE DIFF.OPALE - 2033/01/NE/OP

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2033/01/NE/OP LAMPADA C/CATENA LAMPARA NE DIFF.OPALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 250 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021224620

Artikelnummer

NOB2033/01/NE/OP

Herstellernummer

2033/01/NE/OP

Hersteller

NOB

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Durchmesser:

250 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

330 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

apparecchio a sospensione nero con copertura in plastica opale