Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2033/11/06/NE/OP LAMPIONE H248 3 LUCI LAMPARA DIFF.OPALE - 2033/11/06/NE/OP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021224606

Artikelnummer

NOB2033/11/06/NE/OP

Herstellernummer

2033/11/06/NE/OP

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 20W E27, 75W E27.