Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2034/01/00/NA/OP LAMPADA C/CATENA LAMPARA RAME DIFF.OPALE - 2034/01/00/NA/OP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 330 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013768296013

Artikelnummer

NOB2034/01/00/NA/OP

Herstellernummer

2034/01/00/NA/OP

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

330 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

250 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 20W E27, 75W E27.