NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2045/02/NE/SAT LAMPADA A PARETE MEZZA QUADRA NE DIF.SAT - 2045/02/NE/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 390 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768394108
Artikelnummer
NOB2045/02/NE/SAT
Herstellernummer
2045/02/NE/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
390 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
150 mm
Breite:
240 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



