NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2046/02/NE LAMPADA A PARETE MEZZA 8 VETRI NE - 2046/02/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
Otto vetri
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768062311
Artikelnummer
NOB2046/02/NE
Herstellernummer
2046/02/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
415 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


