Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2050/03/BI LAMPADA A PARETE SFERA ARTISTICA D.30 BI - 2050/03/BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 460 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073618416

Artikelnummer

NOB2050/03/BI

Herstellernummer

2050/03/BI

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

460 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

470 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

300 mm

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato. Tutti i prodotti di questa serie vengono forniti nella versione standard con diffusore opale. Per la versione chiara oppure fumée, fare esplicita richiesta.Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.