Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2051/02/NE LAMPADA A PARETE ESAGONALE GRANDE NE - 2051/02/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 670 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024274806

Artikelnummer

NOB2051/02/NE

Herstellernummer

2051/02/NE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

670 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

520 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satianto, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.