NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2053/03/NA/SAT LAMPADA PARETE QUADRA GRAND ANT DIF.SAT - 2053/03/NA/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 640 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072291566
Artikelnummer
NOB2053/03/NA/SAT
Herstellernummer
2053/03/NA/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
640 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Länge:
480 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



