Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2053/04/NA/SAT LAMPADA C/BASE QUADR GRAND ANT DIF.SAT - 2053/04/NA/SAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 620 mm

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768296174

Artikelnummer

NOB2053/04/NA/SAT

Herstellernummer

2053/04/NA/SAT

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

620 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

280 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satianto, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.