Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2053/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 QUAD.GRANDE NE - 2053/25/NE

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2053/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 QUAD.GRANDE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 560 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021979964

Artikelnummer

NOB2053/25/NE

Herstellernummer

2053/25/NE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

560 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

250 mm

Breite:

250 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

apparecchio per montaggio su palo