NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2055/02/00/NA LAMPADA A PARETE SERIE FAZZOLETTO - 2055/02/00/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
TRADIZIONALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768322491
Artikelnummer
NOB2055/02/00/NA
Herstellernummer
2055/02/00/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
300 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
480 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
450 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


