NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2058/15/NA LAMPADA DA TERRA H 97 8 V.PICCOLA ANTRAC - 2058/15/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1030 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
Otto Vetri
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768647549
Artikelnummer
NOB2058/15/NA
Herstellernummer
2058/15/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1030 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
215 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



