NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2062/02/00/NA/S LAMP.A PARETE SERIE PASTORALE DIFF.SATIN - 2062/02/00/NA/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 640 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Pastorale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070242447
Artikelnummer
NOB2062/02/00/NA/S
Herstellernummer
2062/02/00/NA/S
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
640 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Länge:
350 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I