Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2064/00/BI PLAFONIERA D.31 ROTONDA BI - 2064/00/BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001024935073

Artikelnummer

NOB2064/00/BI

Herstellernummer

2064/00/BI

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

110 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

310 mm

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Trasparente. Specifiche elettriche: 100W E27.