NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2065/02/00/NA/TR LAMPADA A PARETE PIATTINO ANTR.DIFF.TRAS - 2065/02/00/NA/TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 450 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022584501
Artikelnummer
NOB2065/02/00/NA/TR
Herstellernummer
2065/02/00/NA/TR
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
450 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
480 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



