Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2069/02/00/NA LAMPADA A PARETE PIATTELLO ANTR. - 2069/02/00/NA

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2069/02/00/NA LAMPADA A PARETE PIATTELLO ANTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022290716

Artikelnummer

NOB2069/02/00/NA

Herstellernummer

2069/02/00/NA

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Außendurchmesser:

300 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

470 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Piattello da parete in pressofusione di alluminio. Diffusore in policarbonato opale. 1x23W E27. IP43. Classe I.