Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2070/01/00/NA/OP LAMPADA C/CATENA PIATTINO RAME DIF.OPALE - 2070/01/00/NA/OP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 930 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013768182163

Artikelnummer

NOB2070/01/00/NA/OP

Herstellernummer

2070/01/00/NA/OP

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

930 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

300 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 60W E27, 23W E27.