Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2073/02/NYVE LAMP. PARETE 5 FACCE NE/VE - 2073/02/NYVE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - grün

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 380 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021571151

Artikelnummer

NOB2073/02/NYVE

Herstellernummer

2073/02/NYVE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

380 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

120 mm

Breite:

190 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Trasparente. Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.