NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2081/03/NE LAMPADA A PARETE 8 VETRI GRANDE NE - 2081/03/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 760 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Otto Vetri
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021228710
Artikelnummer
NOB2081/03/NE
Herstellernummer
2081/03/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
760 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
510 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



