NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB211/INOX/3K INC.A PAVIMENTO 7,7W 3K IP67 24V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 525 lm
Einbaudurchmesser - 75 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8058052513414
Artikelnummer
NOB211/INOX/3K
Herstellernummer
211/INOX/3K
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
525 lm
Einbaudurchmesser:
75 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
96 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
100 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


