Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB247/R MICROPLAFONE 3,3W 3K 125 IP20 230V - 247/R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076719530

Artikelnummer

NOB247/R

Herstellernummer

247/R

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Außendurchmesser:

63 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

17 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio LED a plafone per installazione a soffitto o a parete. LED SAMSUNG. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Codice 247 con diffusore in vetro temperato trasparente, serigrafato bianco. Alimentazione a tensione di rete.