NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3102/00/NYVE PLAFONIERA DIAM.35 NERO/VERDE - 3102/00/NYVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - grün
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 350 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021189707
Artikelnummer
NOB3102/00/NYVE
Herstellernummer
3102/00/NYVE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
350 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Länge:
160 mm
Breite:
300 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



