Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3103/02/NYVE LAMPADA PARETE RIVOLTA BASSO NE/VE - 3103/02/NYVE

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3103/02/NYVE LAMPADA PARETE RIVOLTA BASSO NE/VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024350142

Artikelnummer

NOB3103/02/NYVE

Herstellernummer

3103/02/NYVE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

380 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Colore nero/verde